Motion
01036078
#7 Plain Cut 82° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 5/8" Body Diam, 1/4" Point Diam x 1/4" Point Length, 3-1/4" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712645
N° MFR01036078
Price$21.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#7 Plain Cut 82° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 5/8" Body Diam, 1/4" Point Diam x 1/4" Point Length, 3-1/4" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712645
N° MFR01036078

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$21.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    5/8 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    1/4 po
  • Longueur de la pointe de forage
    1/4 po
  • Angle inclus
    82
  • Outil long
    Non
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Taille commerciale
    #7

Details

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Simple
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01036078 01036078 NO 7 82D TYPE DE CHAUSSURE LISSE HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif