Motion
01037043
#4 Plain Cut 90° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 5/16" Body Diam, 1/8" Point Diam x 1/8" Point Length, 2-1/8" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712650
N° MFR01037043
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#4 Plain Cut 90° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 5/16" Body Diam, 1/8" Point Diam x 1/8" Point Length, 2-1/8" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712650
N° MFR01037043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    5/16 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    1/8 po
  • Longueur de la pointe de forage
    1/8 po
  • Angle inclus
    90
  • Outil long
    Non
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Taille commerciale
    #4

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Simple
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01037043 01037043 NO 4 90D TYPE DE CHAUSSURE LISSE HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon