Motion
01037068
#6 Plain Cut 90° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 1/2" Body Diam, 7/32" Point Diam x 7/32" Point Length, 3" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712652
N° MFR01037068
Prix14.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#6 Plain Cut 90° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 1/2" Body Diam, 7/32" Point Diam x 7/32" Point Length, 3" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712652
N° MFR01037068

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    7/32 po
  • Longueur de la pointe de forage
    7/32 po
  • Angle inclus
    90
  • Outil long
    Non
  • Longueur totale
    3 po
  • Taille commerciale
    #6

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Simple
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01037068 01037068 NO 6 90D TYPE DE CHAUSSURE LISSE HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif