Motion
01040138
Perceuse et fraise combinées en acier haute vitesse à angle incliné, coupe Bell 60° no 13  : diam. du corps de 1/4 po, diam. de pointe de 3/32 po x longueur de pointe de 3/32 po, OAL de 2 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712655
N° MFR01040138
Price$7.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse et fraise combinées en acier haute vitesse à angle incliné, coupe Bell 60° no 13  : diam. du corps de 1/4 po, diam. de pointe de 3/32 po x longueur de pointe de 3/32 po, OAL de 2 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712655
N° MFR01040138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$7.25/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la cloche
    0.2000 po
  • Diamètre du corps
    1/4 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Diamètre de la pointe de forage
    3/32 po
  • Longueur de la pointe de forage
    3/32 po
  • Angle inclus
    60
  • Outil long
    Non
  • Longueur totale
    2 po
  • Taille commerciale
    #13

Details

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Bell
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01040138 01040138 NO 13 60D TY BELL HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif