Motion
01040161
Perceuse et fraise combinées en acier haute vitesse à angle incliné, coupe Bell 60° no 16  : diam. du corps de 1/2 po, diam. de pointe de 3/16 po x longueur de pointe de 3/16 po, OAL de 3 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712658
N° MFR01040161
Prix8.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse et fraise combinées en acier haute vitesse à angle incliné, coupe Bell 60° no 16  : diam. du corps de 1/2 po, diam. de pointe de 3/16 po x longueur de pointe de 3/16 po, OAL de 3 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712658
N° MFR01040161

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la cloche
    0.4000 po
  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Diamètre de la pointe de forage
    3/16 po
  • Longueur de la pointe de forage
    3/16 po
  • Angle inclus
    60
  • Outil long
    Non
  • Longueur totale
    3 po
  • Taille commerciale
    #16

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Bell
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01040161 01040161 NO 16 60D TY BELL HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.