Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la cloche0.5000 po
- Diamètre du corps5/8 po
- Angle de la pointe de forage118
- Diamètre de la pointe de forage7/32 po
- Longueur de la pointe de forage7/32 po
- Angle inclus60
- Longueur totale3-1/4 po
- Taille commerciale#17
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Type de bord de coupeBell
- Type de finDouble
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- ConiqueNon
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.