Motion
01044254
#2 Plain Cut 60° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 3/16" Body Diam, 5/64" Point Diam x 5/64" Point Length, 5" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712675
N° MFR01044254
Prix23.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#2 Plain Cut 60° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 3/16" Body Diam, 5/64" Point Diam x 5/64" Point Length, 5" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712675
N° MFR01044254

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/16 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    5/64 po
  • Longueur de la pointe de forage
    5/64 po
  • Angle inclus
    60
  • Outil long
    Oui
  • Longueur totale
    5 po
  • Taille commerciale
    #2

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Simple
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01044254 01044254 NO 2X5" 60D HSS LNG PL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif