Motion
01044361
#3 Plain Cut 60° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 1/4" Body Diam, 7/64" Point Diam x 7/64" Point Length, 6" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712679
N° MFR01044361
Prix31.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#3 Plain Cut 60° Incl Angle High Speed Steel Combo Drill & Countersink: 1/4" Body Diam, 7/64" Point Diam x 7/64" Point Length, 6" OAL, Right Hand Cut, Double End
N° D’ARTICLE MI11712679
N° MFR01044361

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/4 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    7/64 po
  • Longueur de la pointe de forage
    7/64 po
  • Angle inclus
    60
  • Outil long
    Oui
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille commerciale
    #3

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Simple
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01044361 01044361 NO 3X6" 60D HSS LNG PL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.