Motion
01045012
Perceuse et fraise combinées à cobalt angulaire n° 1, coupe unie 60° avec fraise : diam. corporel de 1/8 po, diam. à pointe de 3/64 po x longueur de pointe de 3/64 po, OAL de 1-1/4 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712693
N° MFR01045012
Prix11.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse et fraise combinées à cobalt angulaire n° 1, coupe unie 60° avec fraise : diam. corporel de 1/8 po, diam. à pointe de 3/64 po x longueur de pointe de 3/64 po, OAL de 1-1/4 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712693
N° MFR01045012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/8 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    3/64 po
  • Longueur de la pointe de forage
    3/64 po
  • Angle inclus
    60
  • Outil long
    Non
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Taille commerciale
    #1

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Simple
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Matériel
    Cobalt
  • Code PSC
    5133
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01045012 01045012 NO 1 60D TYPE DE CHAUSSURE COB PLAIN
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif