Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps5/16 po
- Angle de la pointe de forage118
- Diamètre de la pointe de forage1/8 po
- Longueur de la pointe de forage1/8 po
- Angle inclus60
- Outil longNon
- Longueur totale2-1/8 po
- Taille commerciale#4
Détails
- Style d’aéronefNon
- Application de fraisageFraisage
- Direction de coupeMain droite
- Type de bord de coupeSimple
- Type de finDouble
- Revêtement de finitionLumineux
- Tête de coupe insérableNon
- MatérielCobalt
- ConiqueNon
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.