Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps3/16 po
- Diamètre de la pointe de forage5/64 po
- Longueur de la pointe de forage5/64 po
- Angle inclus82
- Outil longNon
- Longueur totale1-7/8 po
- Taille commerciale#2
Détails
- Style d’aéronefNon
- Application de fraisageFraisage
- Direction de coupeMain droite
- Type de bord de coupeSimple
- Type de finDouble
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- ConiqueNon
Aperçu
Description du fabricant
01047026 01047026 NO 2 82D TYPE DE CHAUSSURE COB PLAIN
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.