Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1/2 po
- Diamètre de la pointe de forage7/32 po
- Longueur de la pointe de forage7/32 po
- Angle inclus82
- Outil longNon
- Longueur totale3 po
- Taille commerciale#6
Détails
- Style d’aéronefNon
- Application de fraisageFraisage
- Direction de coupeMain droite
- Type de bord de coupeSimple
- Type de finDouble
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- ConiqueNon
Aperçu
Description du fabricant
01047067 01047067 NO 6 82D TYPE DE CHAUSSURE COB PLAIN
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.