Motion
01047083
Perceuse et fraise combinées à cobalt à angle inclus, coupe unie, 82° no 8  : diam. corporel de 3/4 po, diam. à pointe de 5/16 po x longueur de pointe de 5/16 po, OAL de 3-1/2 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712707
N° MFR01047083
Prix33.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse et fraise combinées à cobalt à angle inclus, coupe unie, 82° no 8  : diam. corporel de 3/4 po, diam. à pointe de 5/16 po x longueur de pointe de 5/16 po, OAL de 3-1/2 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712707
N° MFR01047083

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/4 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    5/16 po
  • Longueur de la pointe de forage
    5/16 po
  • Angle inclus
    82
  • Outil long
    Non
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Taille commerciale
    #8

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Simple
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01047083 01047083 NO 8 82D TYPE DE CHAUSSURE COB PLAIN
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon