Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1/4 po
- Diamètre de la pointe de forage7/64 po
- Longueur de la pointe de forage7/64 po
- Angle inclus90
- Outil longNon
- Longueur totale2 po
- Taille commerciale#3
Détails
- Style d’aéronefNon
- Application de fraisageFraisage
- Direction de coupeMain droite
- Type de bord de coupeSimple
- Type de finDouble
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- ConiqueNon
Aperçu
Description du fabricant
01048032 01048032 NO 3 90D TYPE DE CHAUSSURE COB PLAIN
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.