Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps7/16 po
- Diamètre de la pointe de forage3/16 po
- Longueur de la pointe de forage3/16 po
- Angle inclus90
- Outil longNon
- Longueur totale2-3/4 po
- Taille commerciale#5
Détails
- Style d’aéronefNon
- Application de fraisageFraisage
- Direction de coupeMain droite
- Type de bord de coupeSimple
- Type de finDouble
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- ConiqueNon
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.