Motion
01048065
Perceuse et fraise combinées à cobalt à angle inclus, coupe unie, 90° no 6  : diam. corporel de 1/2 po, diam. à pointe de 7/32 po x longueur de pointe de 7/32 po, OAL de 3 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712712
N° MFR01048065
Prix16.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse et fraise combinées à cobalt à angle inclus, coupe unie, 90° no 6  : diam. corporel de 1/2 po, diam. à pointe de 7/32 po x longueur de pointe de 7/32 po, OAL de 3 po, coupe à droite, double extrémité
N° D’ARTICLE MI11712712
N° MFR01048065

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    7/32 po
  • Longueur de la pointe de forage
    7/32 po
  • Angle inclus
    90
  • Outil long
    Non
  • Longueur totale
    3 po
  • Taille commerciale
    #6

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de bord de coupe
    Simple
  • Type de fin
    Double
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01048065 01048065 NO 6 90D TYPE DE CHAUSSURE COB PLAIN
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.