Spécifications
Dimensions
- Diamètre2.00 mm
- Longueur4.00 mm
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1070-1080
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
Description du fabricant
01048321 01048321 2.5MM X 18 SPRI MÉTRIQUE
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.