Motion
01048677
Goupille à ressort à fente longue 3.5mm Diam x 22mm ; acier de grade 1070-1080 , fini uni
N° D’ARTICLE MI11712767
N° MFR01048677
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille à ressort à fente longue 3.5mm Diam x 22mm ; acier de grade 1070-1080 , fini uni
N° D’ARTICLE MI11712767
N° MFR01048677

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2.00 mm
  • Longueur
    4.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1070-1080
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
01048677 01048677 3.5MM X 22 SPRI MÉTRIQUE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif