Motion
01048917
Goupille à ressort à fente longue 4mm Diam x 35mm ; acier de grade 1070-1080 , fini uni
N° D’ARTICLE MI11712789
N° MFR01048917
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille à ressort à fente longue 4mm Diam x 35mm ; acier de grade 1070-1080 , fini uni
N° D’ARTICLE MI11712789
N° MFR01048917

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2.00 mm
  • Longueur
    4.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1070-1080
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
01048917 01048917 4MM X 36 RESSORT MÉTRIQUE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.