Motion
01166073
Lettre G 118° Perceuse à profiler en acier haute vitesse - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 4-1/8 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11713234
N° MFR01166073
Prix3.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lettre G 118° Perceuse à profiler en acier haute vitesse - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 4-1/8 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11713234
N° MFR01166073

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2610 po
  • Longueur de cannelure
    2-7/8 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.2610 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Pointe de perçage
    118
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01166073 01166073 - G 118D HSS BRILLANT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.