Motion
01167584
Perceuse à profiler en acier haute vitesse n° 58 118 - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 1-5/8 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11713311
N° MFR01167584
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à profiler en acier haute vitesse n° 58 118 - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 1-5/8 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11713311
N° MFR01167584

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.0420 po
  • Longueur de cannelure
    11/16 po
  • Longueur totale
    1-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.0420 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Pointe de perçage
    118
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01167584 01167584 NO 58 118D HSS ÉCLATANT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif