Motion
01186212
1/16 à 3/8 po, pointe 118°, fini oxyde, ensemble de mèches haute vitesse en acier, longueur de tailleur; 21 pièces, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11713382
N° MFR01186212
Prix86.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/16 à 3/8 po, pointe 118°, fini oxyde, ensemble de mèches haute vitesse en acier, longueur de tailleur; 21 pièces, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11713382
N° MFR01186212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 11/64 po, 3/16 po, 13/64 po, 7/32 po, 15/64 po, 1/4 po, 17/64 po, 9/32 po, 19/64 po, 5/16 po, 21/64 po, 11/32 po, 23/64 po, 3/8 po

Détails

  • Nombre de pièces
    21
  • Type de point
    Standard
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
01186212 01186212 21PC 1/16-3/8 118D HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif