Motion
01190123
Perceuse à métaux Cobalt 3/16 po 135&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, OAL 3-1/2 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713501
N° MFR01190123
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à métaux Cobalt 3/16 po 135&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, OAL 3-1/2 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713501
N° MFR01190123

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/16 po
  • Longueur de cannelure
    2-5/16 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Robuste
  • Pointe de perçage
    135
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Type de point
    Point de division

Aperçu

Description du fabricant
01190123 01190123 3/16 JOBBERS COBALT DR
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.