Motion
01190305
Perceuse à métaux Cobalt 15/32 po 135&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, OAL 5-3/4 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713518
N° MFR01190305
Prix27.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à métaux Cobalt 15/32 po 135&deg - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, OAL 5-3/4 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713518
N° MFR01190305

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    15/32 po
  • Longueur de cannelure
    4-5/16 po
  • Longueur totale
    5-3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Robuste
  • Pointe de perçage
    135
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Type de point
    Point de division

Aperçu

Description du fabricant
01190305 01190305 15/32 PANTALON DE COBALT D
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif