Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.5709 po
- Longueur de cannelure114.00 mm
- Longueur totale169.00 mm
Details
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheRobuste
- Pointe de perçage135
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35
- Type de pointPoint de division
Aperçu
Description du fabricant
01195452 01195452 14.50MM 135 DEG COBALT
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.