Motion
01195536
17mm Perceuse à foret Cobalt 135° - fini brillant, coupe à droite, 184mm OAL, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713526
N° MFR01195536
Prix78.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
17mm Perceuse à foret Cobalt 135° - fini brillant, coupe à droite, 184mm OAL, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713526
N° MFR01195536

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.6693 po
  • Longueur de cannelure
    125.00 mm
  • Longueur totale
    184.00 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Robuste
  • Pointe de perçage
    135
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Type de point
    Point de division

Aperçu

Description du fabricant
01195536 01195536 17.00MM 135 DEG COBALT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.