Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.7087 po
- Longueur de cannelure130.00 mm
- Longueur totale191.00 mm
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheRobuste
- Pointe de perçage135
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35
- Type de pointPoint de division
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.