Motion
01195593
1mm 135° Mèche pour machine à vis à cobalt, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure 6mm , 26mm OAL, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713529
N° MFR01195593
Prix1.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1mm 135° Mèche pour machine à vis à cobalt, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure 6mm , 26mm OAL, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713529
N° MFR01195593

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.0394 po
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    6.00 mm
  • Longueur totale
    26.00 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Qualité de la mèche
    Service intensif
  • Matériau de la mèche
    Cobalt
  • Type de point
    Point de division

Aperçu

Description du fabricant
01195593 01195593 1.00MM 135 DEG COBALT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.