Motion
01196039
14mm 135° Mèche pour machine à vis à cobalt, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure 54mm , 107mm OAL, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713551
N° MFR01196039
Prix41.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14mm 135° Mèche pour machine à vis à cobalt, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure 54mm , 107mm OAL, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713551
N° MFR01196039

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.5512 po
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    54.00 mm
  • Longueur totale
    107.00 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Qualité de la mèche
    Service intensif
  • Matériau de la mèche
    Cobalt
  • Type de point
    Point de division

Aperçu

Description du fabricant
01196039 01196039 14.00MM 135 DEG COBALT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.