Motion
01198019
Ensemble de mèches de longueur revendeur - matériau cobalt
N° D’ARTICLE MI11713556
N° MFR01198019
Prix7.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches de longueur revendeur - matériau cobalt
N° D’ARTICLE MI11713556
N° MFR01198019

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2280 po
  • Longueur de cannelure
    2-5/8 po
  • Longueur totale
    3-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.2280 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Robuste
  • Pointe de perçage
    135
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
01198019 01198019 NO. 1 PANTALON DE COBALT D
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.