Motion
01198076
Ensemble de mèches de longueur revendeur - matériau cobalt
N° D’ARTICLE MI11713562
N° MFR01198076
Prix4.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches de longueur revendeur - matériau cobalt
N° D’ARTICLE MI11713562
N° MFR01198076

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2010 po
  • Longueur de cannelure
    2-7/16 po
  • Longueur totale
    3-5/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Robuste
  • Pointe de perçage
    135
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
01198076 01198076 NO. 7 JOBBERS COBALT D
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.