Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.1285 po
- Longueur de cannelure1-5/8 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de la tige0.1285 po
Details
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheRobuste
- Pointe de perçage135
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Type de pointPoint de division
Aperçu
Description du fabricant
01198308 01198308 NO. 30 JOBBERS COBALT
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.