Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.0995 po
- Longueur de cannelure1-3/8 po
- Longueur totale2-3/8 po
- Diamètre de la tige0.0995 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheRobuste
- Pointe de perçage135
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCobalt
- Type de pointPoint de division
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.