Motion
01198480
Perceuse à foret cobalt n° 48 135° - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, OAL 2 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713603
N° MFR01198480
Price$2.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à foret cobalt n° 48 135° - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, OAL 2 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11713603
N° MFR01198480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2.28/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.0760 po
  • Longueur de cannelure
    1 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.0760 po

Details

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Robuste
  • Pointe de perçage
    135
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Type de point
    Point de division

Aperçu

Description du fabricant
ROBE 01198480 01198480 48 JOBBERS COBALT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif