Motion
01376854 (21710-01)

Value Collection
01376854 (21710-01)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 1.0625 po, largeur 0.2500 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11714451
N° MFR01376854 (21710-01)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
01376854 (21710-01)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 1.0625 po, largeur 0.2500 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11714451
N° MFR01376854 (21710-01)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0625 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    01376854 01376854 1/4X1 1/16X1/4 OUVERT UN
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour des charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Description longue
    Le 01376854 (21710-01) est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.2500 po de diamètre extérieur de 1.0625 po et de largeur de 0.2500 po pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01376854 (21710-01)
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    484 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Complément complet non mis à la terre

Aperçu

Description du fabricant
01376854 01376854 1/4X1 1/16X1/4 OUVERT UN
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
  • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
  • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.