Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre extérieur de la bride0.8750 po
- Largeur de la bague intérieure0.3120 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Largeur0.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description01377126 01377126 1/4X3/4X5/16 UNGR OUVERT
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour des charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
- Type de brideAvec bride
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Description longueLe 1377126 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 0.2500 po avec un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2500 po, ouvert pour une utilisation industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricant01377126
- Rpm max.1500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale287 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeComplément complet non mis à la terre
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
- Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.