Motion
01401017
Foret conique en acier à grande vitesse, cannelure en spirale, 1-1/64 po 118 degrés, fini oxyde, longueur de cannelure 6-1/2 po, longueur 11-1/8 po LTOT, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11714821
N° MFR01401017
Price$104.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret conique en acier à grande vitesse, cannelure en spirale, 1-1/64 po 118 degrés, fini oxyde, longueur de cannelure 6-1/2 po, longueur 11-1/8 po LTOT, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11714821
N° MFR01401017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$104.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/64 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    6-1/2 po
  • Longueur totale
    11-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/64 po

Details

  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Standard
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
IMPORTATION 01401017 01401017 1-1/64 PO TPR HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté