Motion
01450196
Mèche extra longue 19/64 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 12 po, OAL 18 po
N° D’ARTICLE MI11715133
N° MFR01450196
Prix56.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche extra longue 19/64 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 12 po, OAL 18 po
N° D’ARTICLE MI11715133
N° MFR01450196

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    19/64 po
  • Cannelure Longueur  
    12 po
  • Global Longueur  
    18 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Aucun
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Oxyde
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Tige Type  
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Tige filetée
    Non
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01450196 01450196 19/64X18" 118D HSS BLA
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon