Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille13/32 po
- Cannelure Longueur12 po
- Global Longueur18 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementAucun
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheOxyde
- Qualité de la mècheUsage général
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de Cannelures2
- Point Angle118 °
- Type de pointStandard
- Tige TypeDroit
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- Tige filetéeNon
- Configuration WebConique
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone