Motion
01450329
Mèche extra longue 1/2 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 12 po, OAL 18 po
N° D’ARTICLE MI11715143
N° MFR01450329
Price$120.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche extra longue 1/2 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 12 po, OAL 18 po
N° D’ARTICLE MI11715143
N° MFR01450329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$120.23/each

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    1/2 in
  • Flute Length  
    12 in
  • Overall Length  
    18 in

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Aucun
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Oxyde
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Number Of Flutes  
    2
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Shank Type  
    Straight
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Tige filetée
    Non
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01450329 01450329 1/2X18 PO 118D HSS NOIR
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif