Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-1/4 po
Détails
- Puissance réelle10.60
- Intensité0.600
- Code de baseS.C. Miniature à bride
- Style de baseMiniature à contact unique avec bride
- Type d’ampouleIncandescence
- Température de la couleur3000
- Plage de température de couleurNeutre (3000-3699)
- GradationGradable
- À utiliser avecLampe de poche
- Type de lampeB3-1/2
- Style de lampesMiniature/Spécialité
- Code PSC6240
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
- Tension18.00
- Équivalent de puissance10.600
- Plage équivalente de puissance5-49
Aperçu
- Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.