Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche5/16 po
- Angle de la pointe de forage118
- Longueur de cannelure2-15/16 po
- Longueur totale6-1/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheUsage général
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionOxyde
- Type de cannelureSpirale
- Type de pointStandard
- Désignation de tige conique1MT
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
Description du fabricant
01510205 01510205 5/16" 1MT 118D HSS BLA
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- L’oxyde, également connu sous le nom d’oxyde noir ou d’oxyde de vapeur, est un traitement de surface qui empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.