Motion
01520477
Mèche à tige conique en acier haute vitesse Point, 47/64 po, 2MT 118 po, bout 103 po, fini oxyde, longueur de cannelure de 5-1/4 po, OAL de 9-1/8 po, cannelure en spirale
N° D’ARTICLE MI11715219
N° MFR01520477
Prix31.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique en acier haute vitesse Point, 47/64 po, 2MT 118 po, bout 103 po, fini oxyde, longueur de cannelure de 5-1/4 po, OAL de 9-1/8 po, cannelure en spirale
N° D’ARTICLE MI11715219
N° MFR01520477

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    47/64 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    5-1/4 po
  • Longueur totale
    9-1/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Standard
  • Désignation de tige conique
    2MT
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01520477 01520477 47/64" 2MT 118D HSS BL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde, également connu sous le nom d’oxyde noir ou d’oxyde de vapeur, est un traitement de surface qui empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif