Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30
- Length of Cut0.5000 po
- Mill Diameter0.1875 po
- Longueur totale3-1/4 po
- Shank Diameter3/8 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- brise-croustillesNon
- RevêtementSans revêtement
- Direction de coupeMain droite
- Portée étendueNon
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Number Of Flutes4
- Single Or Double EndDouble
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
Description du fabricant
01891126 01891126 3/16X3/8X1/2X3-1/4 4FL
- Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
- Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.