Motion
01905447
11/16 po Diam, 1-5/8 po LOC, 4 cannelures Cobalt brutes et finies, fini TiN, 3-3/4 po OAL, 5/8 po Shank Diam, tige Weldon, 30° Helix, sans coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11717304
N° MFR01905447
Prix60.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11/16 po Diam, 1-5/8 po LOC, 4 cannelures Cobalt brutes et finies, fini TiN, 3-3/4 po OAL, 5/8 po Shank Diam, tige Weldon, 30° Helix, sans coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11717304
N° MFR01905447

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de la coupe
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’usine
    11/16 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non étenduReach
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Tige Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01905447 01905447 11/16X5/8X1-5/8"LC 4FL
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les applications de coupe non centrales ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de tracer un contour latéral (radial) sur une surface extérieure
  • Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.