Spécifications
Dimensions
- Alésoir sous-dimensionnéNon
- Diamètre de l’alésoir0.0775 po
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Alésoir à goupilleNon
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de tigeDroit
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
- Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.