Motion
02009850
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse de 0.0985 po; cannelure droite, tige droite
N° D’ARTICLE MI11717486
N° MFR02009850
Prix12.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse de 0.0985 po; cannelure droite, tige droite
N° D’ARTICLE MI11717486
N° MFR02009850

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Diamètre de l’alésoir
    0.0985 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Alésoir à goupille
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02009850 02009850 .0985 ST FL STR SHK HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.