Motion
02048858
Joint torique - 0.6250 po - 5/8 po DI, 1.0000 po - 1 po DE, 70, silicone
N° D’ARTICLE MI11718050
N° MFR02048858
Prix8.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 0.6250 po - 5/8 po DI, 1.0000 po - 1 po DE, 70, silicone
N° D’ARTICLE MI11718050
N° MFR02048858

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6250 po à 5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po - 1 po
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    312
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
02048858 02048858 -312 10/PQT SILICONE 70
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
  • Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon