Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.6880 po à 11/16 po
- Extérieur Diamètre1.0630 po à 1-1/16 po
- Épaisseur3/16 po
Détails
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret313
- Duromètre sur la rive65 - 75
- MatérielSilicone
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
- Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.