Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter2.8130 in - 2-13/16 in
- Outside Diameter3.0000 in - 3 in
- Épaisseur3/32 po
Details
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret149
- Duromètre sur la rive65 - 75
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
02050482 02050482 -149 10/PAQUET VITON 70 OU
- Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
- Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.